text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Micro Torx Chave de fenda TX6 40mm Lâmina 137mm


Referência 9X165037
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 6
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Testado por VDE Não
Marca Wera
Código pautal 82054000
Model 1567 TORX HF MICRO

Números do artigo

Referência 9X165037
EAN 4013288183996
UBB 500643238487
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05030402001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.