text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1567 HF ESD Micro Torx Chave de fenda TX4 40mm Lâmina 137mm


1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro chave de fendas com função de fixação para parafusos TORX®, TX 4 x 40 mm Micro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. Função de retenção: as forças de cunha resultantes da pressão de contacto entre a ponta de acionamento e o perfil do parafuso seguram firmement

Referência 8L357787
Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Embalado por 1

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 137
Tamanho (TX) 4
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 2.5
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 1567 TORX HF MICRO

Descrição

1567 TORX® HF ESD Kraftform Micro chave de fendas com função de fixação para parafusos TORX®, TX 4 x 40 mm Micro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. Função de retenção: as forças de cunha resultantes da pressão de contacto entre a ponta de acionamento e o perfil do parafuso seguram firmemente o parafuso na ferramenta. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustes do punho. As zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de desaperto e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. A ponta Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e o carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 8L357787
EAN 4013288183972
UBB 500643238065
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05030400001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.