Chaves parafusos
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Chaves parafusos
0H560570
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
Wera 1555 PZ ESD Chave de fendas de precisão Pozidriv PZ1 Lâmina de 80mm Punho multi-componente 177mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0H560570
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
177
Antimagnético
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da lâmina (mm)
80
Desenho
Direita
Sistema de aparafusamento
Pozidriv PZ
Isolado
Não
Tamanho da lâmina
1
Comprimento total (mm)
177
Antimagnético
Não
Proteção de isolamento 1000 V
Não
Função de fixação
Não
Modelo de precisão
Sim
Modelo de baixa faísca
Não
Pega de material
Outro
Design do punho
2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm)
4
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina
Não
Material da lâmina
Outro
Lâmina de proteção da superfície
Outro
Com proteção anti-rotação
Sim
Testado por VDE
Não
Marca
Wera
Código pautal
82054000
Model
1555
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H560570
EAN
4013288039156
UBB
500643236242
UNSPSC
27111701
Artigo do fabricante nr
05030116001