text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1555 PZ ESD Chave de fendas de precisão Pozidriv PZ0 Lâmina de 60mm Punho multi-componentes 157mm


1555 PZ ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 0 x 60 mmMicro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. Z

Referência 4O180042
Comprimento da lâmina (mm)
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 0
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 60
Desenho Direita
Sistema de aparafusamento Pozidriv PZ
Isolado Não
Tamanho da lâmina 0
Comprimento total (mm) 157
Antimagnético Não
Proteção de isolamento 1000 V Não
Função de fixação Não
Modelo de precisão Sim
Modelo de baixa faísca Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Não
Material da lâmina Outro
Lâmina de proteção da superfície Outro
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 1555

Descrição

1555 PZ ESD Kraftform Micro chave de fendas para parafusos Pozidriv, PZ 0 x 60 mmMicro chave de fendas à prova de ESD. Proteção fiável contra a energia eletrostática e danos associados. A torção rápida resulta da fixação da mão na cabeça e da utilização da zona de torção rápida logo abaixo. Isto torna desnecessários os demorados ajustamentos do punho. Zonas de potência com secções macias integradas asseguram a transferência de um elevado binário de desaperto e aperto, uma zona de precisão para o ângulo de rotação correto durante os trabalhos de ajuste fino. A ponta Black Point oferece uma proteção anticorrosiva optimizada e um ajuste exato. O localizador de ferramentas ",Take it easy", com código de cores de acordo com os perfis e carimbo de tamanho - para um acesso simples e rápido à ferramenta necessária.

Números do artigo

Referência 4O180042
EAN 4013288039149
UBB 500643236085
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05030115001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.