text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 B Torx Plus/chave de caixa hexagonal IP15/3,5mm Hex 47mm Lâmina Multi-Componente Punho 86mm


1267 B TORX PLUS® Chave combinada para TORX PLUS® e parafusos de cabeça sextavada, 15 IP x 47 mmAs chaves combinadas Wera de alta qualidade com perfis combinados para TORX PLUS® e parafusos de cabeça sextavada. Podem ser aplicados binários elevados a parafusos pequenos. Particularmente adequadas para a substituição de pastilhas intercambiáveis. O tratam

Referência 1N629248
Peso 12
Comprimento total (mm) 86
Tamanho (TX) 15
Comprimento da lâmina (mm) 47
Design do punho Outro
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Peso 12
Comprimento total (mm) 86
Tamanho (TX) 15
Comprimento da lâmina (mm) 47
Design do punho Outro
Marca Wera
Model 1267 B

Descrição

1267 B TORX PLUS® Chave combinada para TORX PLUS® e parafusos de cabeça sextavada, 15 IP x 47 mmAs chaves combinadas Wera de alta qualidade com perfis combinados para TORX PLUS® e parafusos de cabeça sextavada. Podem ser aplicados binários elevados a parafusos pequenos. Particularmente adequadas para a substituição de pastilhas intercambiáveis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Multi-componente para uma aderência especialmente boa.

Números do artigo

Referência 1N629248
EAN 4013288093677
UBB 500643226839
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05026382001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.