text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Flagdriver TX8 Lâmina de 40mm Punho multi-componente 69mm


1267 A Chave de bandeira TORX® para parafusos TORX®, TX 8 x 40 mmChave de bandeira Wera de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Transferência de binário elevado para parafusos pequenos. Particularmente adequada para a substituição de pastilhas intercambiáveis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfíc

Referência 2I873236
Isolado Não
Comprimento total (mm) 69
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 69
Tamanho (TX) 8
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 40
Com furo Não
Pega de material Outro
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Material da lâmina Outro
Tampa rotativa Não
Lâmina de proteção da superfície Outro
Lâmina contínua Sim
Com proteção anti-rotação Sim
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 1267 A

Descrição

1267 A Chave de bandeira TORX® para parafusos TORX®, TX 8 x 40 mmChave de bandeira Wera de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Transferência de binário elevado para parafusos pequenos. Particularmente adequada para a substituição de pastilhas intercambiáveis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Multi-componente para uma aderência excecional.

Números do artigo

Referência 2I873236
EAN 4013288093530
UBB 500643225013
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05026352001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.