text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Torx Flagdriver TX7 Lâmina de 33mm Punho multi-componente 62mm


1267 A Chave de bandeira TORX® para parafusos TORX®, TX 7 x 33 mmChave de bandeira Wera de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Transferência de binário elevado para parafusos pequenos. Particularmente adequada para a substituição de pastilhas intercambiáveis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfíc

Referência 0L532938
Isolado Não
Comprimento total (mm) 62
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 33
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Isolado Não
Comprimento total (mm) 62
Tamanho (TX) 7
Proteção de isolamento 1000 V Não
Comprimento da lâmina (mm) 33
Com furo Não
Design do punho 2 componentes
Diâmetro da lâmina (mm) 3
Testado por VDE Não
Marca Wera
Model 1267 A

Descrição

1267 A Chave de bandeira TORX® para parafusos TORX®, TX 7 x 33 mmChave de bandeira Wera de alta qualidade para parafusos TORX® embutidos. Transferência de binário elevado para parafusos pequenos. Particularmente adequada para a substituição de pastilhas intercambiáveis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Multi-componente para uma aderência excecional.

Números do artigo

Referência 0L532938
EAN 4013288093523
UBB 500643224859
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05026351001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.