text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Chave de bandeira Torx Plus IP6 Lâmina de 33 mm Punho multi-componente 62 mm


1267 A Chave de bandeira TORX PLUS® para parafusos TORX PLUS®, 6 IP x 33 mmChave de bandeira Wera de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® normais, o alargamento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é efectuado através de um desenho de perfil em forma

Referência 1U828700
Peso 5
Comprimento total (mm) 62
Tamanho (TX) 6
Comprimento da lâmina (mm) 33
Design do punho Outro
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Peso 5
Comprimento total (mm) 62
Tamanho (TX) 6
Comprimento da lâmina (mm) 33
Design do punho Outro
Marca Wera
Model 1267 A

Descrição

1267 A Chave de bandeira TORX PLUS® para parafusos TORX PLUS®, 6 IP x 33 mmChave de bandeira Wera de alta qualidade para parafusos TORX PLUS® embutidos. Perfil TORX PLUS®: em comparação com os perfis TORX® normais, o alargamento dos 6 flancos de transferência de binário entre a ferramenta e o parafuso é efectuado através de um desenho de perfil em forma de elipse e não circular. Isto significa que a potência aplicada ao aparafusar é distribuída por uma área maior. É transferido um binário mais elevado e a vida útil do parafuso e da ferramenta também é melhorada. Transferência de binário elevado para parafusos pequenos. Particularmente adequado para a substituição de pastilhas intercambiáveis. O tratamento de superfície BlackLaser proporciona uma excelente proteção da superfície, mesmo contra a corrosão, e uma longa vida útil. Multicomponente para uma aderência excecional.

Números do artigo

Referência 1U828700
EAN 4013288093561
UBB 500643225682
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05026360001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.