text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

WERA 1160 I VDE 0.4X2.5X80


Insulated Kraftform Comfort VDE blades for safe working up to 1,000 volts Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working Handle markings simplify finding and sorting of tools The Wera Black Point tip offers an exact fit and optimum corrosion protection Individually tested

Referência 2O658323
Isolado Sim
Peso 27
Comprimento total (mm) 161
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Isolado Sim
Peso 27
Comprimento total (mm) 161
Proteção de isolamento 1000 V Sim
Comprimento da lâmina (mm) 80
Largura da lâmina (mm) 2.5
Espessura da lâmina (mm) 0.4
Tipo de eixo Sextavado
Design do punho Outro
Acionamento quadrado/hexagonal Sextavado
Transmissão quadrada/hexagonal em toda a lâmina Sim
Com proteção anti-rotação Sim

Descrição

High quality Kraftform Comfort VDE screwdriver. Multi-component Kraftform handle for fast and low-fatigue working. The Wera Black Point tip and a complex hardening process ensure a long service life of the tip, enhanced corrosion protection and an exact fit. Individual testing in a water bath at 10,000 volts so as to ensure safe working at the permitted voltage of 1,000 volts. The hexagonal anti-roll feature prevents any bothersome rolling away at the workplace. Handle markings for simplified finding and sorting of the tool.

Números do artigo

Referência 2O658323
EAN 4013288110107
UBB 500643220899
UNSPSC 27111701
Artigo do fabricante nr 05031580001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.