text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Martelo macio com cabeça de uretano cabo de madeira de freixo 250mm


102 Martelo de face macia com secções de cabeça em uretano, # 1 x 23 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de uretano semi-duro, o cabo é feito de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo

Referência 2R042496
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 250
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 250
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Sim
Peso total (g) 184
Marca Wera

Descrição

102 Martelo de face macia com secções de cabeça em uretano, # 1 x 23 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de uretano semi-duro, o cabo é feito de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo de face macia intercambiáveis. Adequado para aplicações em carroçarias, engenharia e automóveis.

Números do artigo

Referência 2R042496
EAN 4013288001498
UBB 500643611865
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 05000505001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.