text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Martelo de face macia com cabeça de uretano Cabo de madeira de freixo 380mm


102 Martelo de face macia com secções de cabeça em uretano, # 7 x 61 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de uretano semi-duro, o cabo é feito de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo

Referência 6X701783
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 380
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 380
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Sim
Peso total (g) 1333
Marca Wera

Descrição

102 Martelo de face macia com secções de cabeça em uretano, # 7 x 61 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de uretano semi-duro, o cabo é feito de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo de face macia intercambiáveis. Adequado para carroçarias, engenharia e aplicações automóveis.

Números do artigo

Referência 6X701783
EAN 4013288001559
UBB 500643613010
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 05000535001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.