text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 102 Martelo de face macia Cabeça de uretano Cabo de madeira de freixo 340mm


102 Martelo de face macia com secções de cabeça em uretano, # 6 x 51 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de uretano semi-duro, o cabo é feito de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo

Referência 3I025491
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 340
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 340
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Sim
Peso total (g) 888
Marca Wera

Descrição

102 Martelo de face macia com secções de cabeça em uretano, # 6 x 51 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de uretano semi-duro, o cabo é feito de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo de face macia intercambiáveis. Adequado para aplicações em carroçarias, engenharia e automóveis.

Números do artigo

Referência 3I025491
EAN 4013288001542
UBB 500643612855
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 05000530001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.