text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 101 Martelo de face macia com cabeça de nylon e cabo de madeira de freixo 290mm


101 Martelo de face macia com secções de cabeça em nylon, # 3 x 33 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de nylon e o cabo de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo macias intercambiáve

Referência 7A149748
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 280
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 280
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Sim
Peso total (g) 364
Marca Wera

Descrição

101 Martelo de face macia com secções de cabeça em nylon, # 3 x 33 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de nylon e o cabo de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo macias intercambiáveis. Adequado para trabalhos em chapa e de renovação, bem como para trabalhos de construção de tendas, pavilhões e stands de feiras.

Números do artigo

Referência 7A149748
EAN 4013288001375
UBB 500643610875
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 05000315001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.