text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 101 Martelo de Face Macia Cabeça de Nylon Cabo de Madeira de Freixo 320mm


101 Martelo de face macia com secções de cabeça em nylon, # 5 x 41 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de nylon, o cabo é feito de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo macias interc

Referência 1D664791
Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Magnético Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Plastic hammer
Antimagnético Sim
Comprimento (mm) 320
Material stick Madeira
Magnético Não
Sem retorno Não
Modelo de baixa faísca Sim
Peso total (g) 599
Marca Wera

Descrição

101 Martelo de face macia com secções de cabeça em nylon, # 5 x 41 mmMartelos de face macia Wera. Design cónico de dupla face para uma ligação segura e inseparável entre o cabo e a cabeça do martelo. A cabeça do martelo é feita de nylon, o cabo é feito de madeira de freixo de alta qualidade. Diversas aplicações graças às cabeças de martelo macias intercambiáveis. Adequado para trabalhos em chapa e de renovação, bem como para trabalhos de construção de tendas, pavilhões e stands de feiras.

Números do artigo

Referência 1D664791
EAN 4013288001399
UBB 500643611295
UNSPSC 27111602
Artigo do fabricante nr 05000325001
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.