Extensão de cabos
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
Cabos & reles
Extensão de cabos
8M568156
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
WEINGÄRTNER earthing contact extension 16 A 230 V 3 x 1.5 mm² 3 m H05VV-F white IP20
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8M568156
Cor
Branco
Comprimento (mm)
3000
Tensão nominal (V)
230
Grau de proteção (IP)
IP20
Altura
40
Largura (mm)
200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Branco
Comprimento (mm)
3000
Tensão nominal (V)
230
Grau de proteção (IP)
IP20
Altura
40
Largura (mm)
200
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8M568156
EAN
4023386060297
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
4000873692