text.skipToContent text.skipToNavigation

Wedge-type connector up to 40/40 mm or diameter 10/8 mm hot-dip galvanised steel


Referência 3E678972
Proteção da superfície Galvanizado a quente
Tipo de conetor Conector
Material Aço
Diâmetro do condutor redondo 1 (mm) 8-10
Diâmetro do condutor redondo 2 (mm) 40-40
Marca Fabory approved vendor
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Galvanizado a quente
Tipo de conetor Conector
Material Aço
Diâmetro do condutor redondo 1 (mm) 8-10
Diâmetro do condutor redondo 2 (mm) 40-40
Marca Fabory approved vendor

Números do artigo

Referência 3E678972
EAN 4251633500054
UBB 500581687380
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 1004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.