text.skipToContent text.skipToNavigation

Water pump pliers type SP length 300 mm clamping width 48 mm ROTHENBERGER


Referência 9C096683
Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima das bochechas (mm) 48
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 1 componente
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Cromado
Comprimento (mm) 300
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima das bochechas (mm) 48
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 1 componente
Com proteção contra impactos Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Rothenberger

Números do artigo

Referência 9C096683
EAN 4004625001899
UBB 500583742605
UNSPSC 27112113
Artigo do fabricante nr 4000781046
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.