text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose TRIX ROTSTRAHL® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL


Referência 8G543267
Espessura da parede (mm) 4.5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 110
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 4.5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 110
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 20
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Adequado para alimentos Não
Fio estático Não
Diâmetro nominal 1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar) 60
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Preto
Marca Continental

Números do artigo

Referência 8G543267
EAN 4045998018671
UBB 500583449250
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 5000031215
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.