text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX


Referência 9S201959
Cor Outro
Espessura da parede (mm) 3.65
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 240
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Espessura da parede (mm) 3.65
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 240
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 8
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1 polegada
Diâmetro exterior da mangueira (mm) 32.3
Pressão de rotura mínima (bar) 20
Cor da parede exterior Yellow
Marca Tricoflex
Type 48374

Números do artigo

Referência 9S201959
EAN 3291670483744
UBB 500583954481
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 4000350220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.