Mangueiras & carretel
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
1V282558
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
Water hose Tricoflex length 50 m internal dm19 mm external dm26.5 mm TRICOFLEX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1V282558
Cor
Outro
Espessura da parede (mm)
3.15
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
180
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
9
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Espessura da parede (mm)
3.15
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
180
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
9
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
Outro
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
26.5
Pressão de rotura mínima (bar)
23
Cor da parede exterior
Yellow
Marca
Tricoflex
Type
51546
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1V282558
EAN
3291670515469
UBB
500581233375
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000350218