text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Tricoflex length 50 m internal dm12.5 mm external dm17.6 mm TRICOFLEX


Referência 3P376463
Cor Outro
Espessura da parede (mm) 2.55
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 125
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Espessura da parede (mm) 2.55
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 125
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal 1/2 polegada
Diâmetro exterior da mangueira (mm) 17.6
Pressão de rotura mínima (bar) 25
Cor da parede exterior Yellow
Marca Tricoflex
Type 117151

Números do artigo

Referência 3P376463
EAN 3291671171510
UBB 500581831905
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 4000350216
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.