Mangueiras & carretel
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
4D128807
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
Water hose Tricoflex length 25 m internal dm25 mm external dm32.3 mm TRICOFLEX
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4D128807
Cor
Outro
Espessura da parede (mm)
3.65
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
240
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
8
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Outro
Espessura da parede (mm)
3.65
Material de revestimento
Outro
Material da folha interior
Outro
Material da folha exterior
Outro
Raio de curvatura (mm)
240
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
8
Material da parede interior
Policloreto de vinila (PVC)
Material da parede exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Diâmetro nominal
1 polegada
Diâmetro exterior da mangueira (mm)
32.3
Pressão de rotura mínima (bar)
20
Cor da parede exterior
Yellow
Marca
Tricoflex
Type
48273
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4D128807
EAN
3291670482730
UBB
500582011747
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
4000350219