text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Superhoze length 15 m HOZELOCK


Referência 6M455326
Cor Outro
Desenho Reta/reta
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 15000
Material Outro
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Desenho Reta/reta
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Classe de qualidade Outro
Comprimento (mm) 15000
Material Outro
Com acopladores Sim
Cor do revestimento Outro
Com anéis/juntas de vedação Não
Diâmetro nominal da ligação 2 Outro
Adequado para ar comprimido Não
Adequado para água arrefecida Sim
Adequado para água da torneira Sim
Adequado para água de aquecimento central Não
Adequada para óleo Não
Material de vedação Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Material do entrançado Outro
Com entrançamento Não
Tipo de revestimento Outro
Ligação do material 1 Outro
Ligação do material 2 Outro
Ligação de qualidade do material 1 Outro
Ligação da qualidade do material 2 Outro
Aprovado pelo GDV Não
Aprovado pela VA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não
Marca Hozelock

Números do artigo

Referência 6M455326
EAN 5010646061254
UBB 500582814736
UNSPSC 40142008
Artigo do fabricante nr 8215 1240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.