text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose GOLDSCHLANGE® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27.4 mm CONTINENTAL


Referência 3G494146
Cor Preto
Espessura da parede (mm) 4.4
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 80
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Espessura da parede (mm) 4.4
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 80
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 25
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Diâmetro nominal Outro
Diâmetro exterior da mangueira (mm) 27.4
Pressão de rotura mínima (bar) 75
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Outro
Cor da parede exterior Outro
Marca Continental

Números do artigo

Referência 3G494146
EAN 4045998010897
UBB 500581731188
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 5000021032
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.