Mangueiras & carretel
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
Acessórios
Mangueiras & carretel
0H498391
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
Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 25 mm external dm 34 mm CONTINENTAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0H498391
Espessura da parede (mm)
4.5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
120
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Material da parede interior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Espessura da parede (mm)
4.5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
120
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Material da parede interior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Adequado para alimentos
Não
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar)
45
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Preto
Marca
Continental
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0H498391
EAN
4045998018749
UBB
500573705414
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
5000031224