text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 19 mm external dm 27 mm CONTINENTAL


Referência 6K632042
Espessura da parede (mm) 4
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 70
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 4
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 70
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 15
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Adequado para alimentos Não
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 45
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Preto
Marca Continental

Números do artigo

Referência 6K632042
EAN 4045998018725
UBB 500582807649
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 5000031222
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.