Mangueiras & carretel
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
4M416495
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
Water hose EURO TRIX® length 40 m internal dm 13 mm external dm 20 mm CONTINENTAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4M416495
Espessura da parede (mm)
3.5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
50
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Material da parede interior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
3.5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
50
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
15
Material da parede interior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Adequado para alimentos
Não
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
45
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Preto
Marca
Continental
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4M416495
EAN
4045998018695
UBB
500582122700
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
5000031219