Mangueiras & carretel
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
9E763386
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
Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm25 mm external dm35 mm ADMIRAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9E763386
Espessura da parede (mm)
5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
300
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Raio de curvatura (mm)
300
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior
Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Preto
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1 polegada (25)
Pressão de rotura mínima (bar)
30
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Outro
Marca
Admiral
Type
4000350024
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9E763386
EAN
4006918114484
UBB
500583776777
UNSPSC
40142009
Artigo do fabricante nr
704-25-40KE