text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose Admi®Therm length 40 m internal dm19 mm external dm28 mm ADMIRAL


Referência 2X127381
Espessura da parede (mm) 4.5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 230
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 4.5
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Raio de curvatura (mm) 230
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 10
Material da parede interior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Material da parede exterior Borracha de monômero de etileno-propileno dieno (EPDM)
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Preto
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 30
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Outro
Marca Admiral
Type 4000350023

Números do artigo

Referência 2X127381
EAN 4006918114491
UBB 500581575098
UNSPSC 40142009
Artigo do fabricante nr 704-19-40KE
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.