text.skipToContent text.skipToNavigation

Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm19 mm external dm25 mm ADMIRAL


Referência 4P577280
Espessura da parede (mm) 3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 12
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Embalado por 1

Especificações

Espessura da parede (mm) 3
Transparente Não
Material de revestimento Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar) 12
Material da parede interior Outro
Material da parede exterior Outro
Adequado para alimentos Não
Cor da parede interior Outro
Fio estático Não
Diâmetro nominal 3/4 polegadas (20)
Pressão de rotura mínima (bar) 36
Parede interior condutora de eletricidade Não
Espiral Nenhum
Cor da parede exterior Red
Marca Admiral
Type 715-19-40

Números do artigo

Referência 4P577280
EAN 4006918115191
UBB 500582174446
UNSPSC 40142008
Artigo do fabricante nr 4000360004
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.