Mangueiras & carretel
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
8H218606
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
Water hose 715 - Admiral® length 40 m internal dm13 mm external dm18 mm ADMIRAL
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8H218606
Espessura da parede (mm)
2.5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
12
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Espessura da parede (mm)
2.5
Transparente
Não
Material de revestimento
Outro
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
12
Material da parede interior
Outro
Material da parede exterior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Cor da parede interior
Outro
Fio estático
Não
Diâmetro nominal
1/2 polegada (15)
Pressão de rotura mínima (bar)
36
Parede interior condutora de eletricidade
Não
Espiral
Nenhum
Cor da parede exterior
Red
Marca
Admiral
Type
715-13-40
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8H218606
EAN
4006918115139
UBB
500583453443
UNSPSC
40142008
Artigo do fabricante nr
4000360003