Esmeriladoras direitas
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
Rebarbar & lixar
Esmeriladoras direitas
8B898241
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
Wall Slot Milling Cutter EMF 125.2 30 mm 125x22.23 mm 7,500 min-¹ 1700 W EIBENSTOCK
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8B898241
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
3.5
Diâmetro do disco (mm)
125
Largura da ranhura (mm)
30 - 30
Profundidade de corte (mm)
30 - 30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
50 - 60
Consumo nominal de energia (W)
1700
Peso da máquina (kg)
3.5
Diâmetro do disco (mm)
125
Largura da ranhura (mm)
30 - 30
Profundidade de corte (mm)
30 - 30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8B898241
EAN
4026851017048
UBB
500583367239
UNSPSC
73181021
Artigo do fabricante nr
4000897043