text.skipToContent text.skipToNavigation

Wall-mounted hose reel status III connection thread G 3/4 inch steel ALBA


Referência 8I327086
Proteção da superfície Galvanizado
Material Aço
Móvel Não
Ligação roscada do tambor Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 13
Mecanismo de enrolamento Mão
Com mangueira Sim
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Galvanizado
Material Aço
Móvel Não
Ligação roscada do tambor Rosca externa cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Para o diâmetro interior da mangueira (mm) 13
Mecanismo de enrolamento Mão
Com mangueira Sim
Comprimento máximo de deslocação (m) 70
Tamanho da ligação roscada de entrada (polegadas) 3/4 polegadas
Tamanho da ligação roscada de entrada (mm) 26.44
Tamanho da ligação roscada do tambor (polegada) 3/4 polegadas
Marca Alba

Números do artigo

Referência 8I327086
EAN 7611420115255
UBB 500583484547
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 11525
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.