text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester VT CL 90-1000 V AC non-contact WEIDMÜLLER


Referência 1C030362
Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 155
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Sim
Retenção de dados Não
Embalado por 1

Especificações

Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 155
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Sim
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 90 - 1000
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Tipo de teste 1 pólo
Utilizável em caso de precipitação Não
Marca Weidmüller
Código pautal 90303370

Números do artigo

Referência 1C030362
EAN 4050118450026
UBB 500573993424
UNSPSC 41114621
Artigo do fabricante nr 481108
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.