text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester VT 1 200-1000 V AC non-contact BENNING


BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated

Referência 1F010466
Alimentação eléctrica -
Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 152
Comprimento da lâmina (mm) 12
Largura da lâmina (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Alimentação eléctrica -
Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 152
Comprimento da lâmina (mm) 12
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Sim
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) ['200', '1000']
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Tipo de teste 1 pólo
Medição da resistência (Ohm) 0
Utilizável em caso de precipitação Não
Gama de medição da resistência (kOhm) ['0', '0']
Marca Benning

Descrição

BENNING VT 1 non-contact phase and cable break tester. Suitable for electrical engineering, industry, maintenance, service (troubleshooting), private users. Test type 1-pole. Single-pole phase indicator yes, red LED/buzzer. Phase testing on sockets, junction boxes, switches, cables and lamps, etc. Non-contact voltage detection yes. Testing of insulated cables, such as cable reels, fairy lights, for cable breakage. Indication via red test probe and buzzer. Flashing frequency of the LED test probe and buzzer frequency increase with the voltage depth. Capacitive measuring method requires no current flow. Low self-discharge for increased battery service life/readiness for use. Voltage display other. Voltage measuring range 200 V - 1000 V AC. Please only use a 2-pole voltage tester in accordance with DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401), e.g. a DUSPOL voltage tester, to determine the absence of voltage. Can be used in precipitation no, protection class IP 40. Break-proof ABS housing and simple operation. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Length 152 mm. Blade length 12 mm. Blade width 3 mm. Weight 40 g incl. batteries. Battery power supply. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, pen clip.

Números do artigo

Referência 1F010466
EAN 4014651200548
UBB 500581011680
UNSPSC 41114621
Artigo do fabricante nr 020054
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.