Verificadores de voltagem
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Verificadores de voltagem
0Z135179
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
Voltage tester SB 255-14 90–1000 V AC single pin WIHA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z135179
Alimentação eléctrica
-
Teste de continuidade
Não
Comprimento (mm)
150
Indicação da tensão
LED
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Não
Deteção de tensão sem contacto
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Alimentação eléctrica
-
Teste de continuidade
Não
Comprimento (mm)
150
Indicação da tensão
LED
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Não
Deteção de tensão sem contacto
Sim
Retenção de dados
Não
Indicação LC de iluminação de fundo
Não
Proteção do dispositivo de teste
Não
Ponto de medição de relâmpagos
Não
Gama de medição da tensão (V)
90 - 1000
Indicação do sentido de rotação do campo
Não
Carga comutável
Não
Categoria do circuito de medição
CAT IV
Tipo de teste
1 pólo
Utilizável em caso de precipitação
Não
Marca
Wiha
Código pautal
90303370
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z135179
EAN
4010995437985
UBB
500573923702
UNSPSC
41114621
Artigo do fabricante nr
8000633839