text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiha Voltage tester SB 255-13 12–1000 V AC single pin


Referência 8E000370
Alimentação eléctrica -
Teste de continuidade Não
Comprimento (m) 150
Indicação da tensão LED
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Sim
Embalado por 1

Especificações

Alimentação eléctrica -
Teste de continuidade Não
Comprimento (m) 150
Indicação da tensão LED
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Não
Deteção de tensão sem contacto Sim
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 12 - 1000
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Categoria do circuito de medição CAT IV
Tipo de teste 1 pólo
Utilizável em caso de precipitação Não
Marca Wiha
Código pautal 90303370

Números do artigo

Referência 8E000370
EAN 4010995437978
UBB 500583422919
UNSPSC 41114621
Artigo do fabricante nr 8000633838
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.