Verificadores de voltagem
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Verificadores de voltagem
6Q510208
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
Voltage tester 255-3L 150-250 V AC single pin cutting edge width 3 mm WIHA
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6Q510208
Teste de continuidade
Não
Comprimento (mm)
140
Indicação da tensão
Outro
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Não
Deteção de tensão sem contacto
Não
Retenção de dados
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Teste de continuidade
Não
Comprimento (mm)
140
Indicação da tensão
Outro
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Não
Deteção de tensão sem contacto
Não
Retenção de dados
Não
Indicação LC de iluminação de fundo
Não
Proteção do dispositivo de teste
Não
Ponto de medição de relâmpagos
Não
Gama de medição da tensão (V)
220 - 250
Indicação do sentido de rotação do campo
Não
Carga comutável
Não
Tipo de teste
1 pólo
Utilizável em caso de precipitação
Não
Marca
Wiha
Código pautal
90303370
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6Q510208
EAN
4010995052713
UBB
500582898648
UNSPSC
41114621
Artigo do fabricante nr
05271