Verificadores de voltagem
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
Chaves parafusos, bits & encaixes
Chaves parafusos
Verificadores de voltagem
7J597875
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
Voltage tester 120-250 V AC single pin cutting edge width 3.5 mm
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
7J597875
Teste de continuidade
Não
Comprimento (mm)
190
Largura da lâmina (mm)
3.5
Indicação da tensão
Outro
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Teste de continuidade
Não
Comprimento (mm)
190
Largura da lâmina (mm)
3.5
Indicação da tensão
Outro
Carga de base interna
Não
Indicação de fase monopolar
Sim
Deteção de tensão sem contacto
Não
Retenção de dados
Não
Indicação LC de iluminação de fundo
Não
Proteção do dispositivo de teste
Não
Ponto de medição de relâmpagos
Não
Gama de medição da tensão (V)
120 - 250
Indicação do sentido de rotação do campo
Não
Carga comutável
Não
Tipo de teste
1 pólo
Utilizável em caso de precipitação
Não
Marca
Fabory approved vendor
Código pautal
90303370
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7J597875
EAN
4016133455002
UBB
500583137228
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
45500 GS POLYBEUTEL