text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage tester 100-250 V 100-250 V AC single pin cutting edge width 3 mm


Referência 3U625185
Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Não
Embalado por 1

Especificações

Teste de continuidade Não
Comprimento (mm) 150
Largura da lâmina (mm) 3
Indicação da tensão Outro
Carga de base interna Não
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Não
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Não
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) 100 - 250
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Tipo de teste 1 pólo
Utilizável em caso de precipitação Não
Marca Fabory approved vendor
Código pautal 90303370

Números do artigo

Referência 3U625185
EAN 4016133453008
UBB 500581894788
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 45300 VDE GS POLYBEUTEL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.