text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester VT Master 12-690 V AC/DC CAT IV 400V/ CAT III 690 V WEIDMÜLLER


Cikkszám 3H596492
Test di continuità
Indicazione di continuità Acustico
Indicazione di tensione LED
Carico base interno No
Single pole phase indication Nee
Rilevamento della tensione senza contatto No
Mantenimento dei dati No
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Test di continuità
Indicazione di continuità Acustico
Indicazione di tensione LED
Carico base interno No
Single pole phase indication Nee
Rilevamento della tensione senza contatto No
Mantenimento dei dati No
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Feszültség mérési tartomány (V) 12 - 690
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Testwijze 2 pólusú
Használható csapadék esetén Nem
Márka Weidmüller
Árucikk kód 90303370

Cikkszámok

Cikkszám 3H596492
EAN 4032248405763
UBB 500581703203
UNSPSC 41114509
Gyártó cikksz 480081
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.