text.skipToContent text.skipToNavigation

Voltage/continuity tester PROFIPOL®+ 12-690 V AC/DC CAT III 600V/CAT II 690 V BE


PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator

Referência 3L416106
Alimentação eléctrica Com e sem bateria
Teste de continuidade Sim
Indicação de continuidade Óptica/acústica
Comprimento (mm) 207
Comprimento da lâmina (mm) 15
Embalado por 1

Especificações

Alimentação eléctrica Com e sem bateria
Teste de continuidade Sim
Indicação de continuidade Óptica/acústica
Comprimento (mm) 207
Comprimento da lâmina (mm) 15
Largura da lâmina (mm) 2
Indicação da tensão LED
Carga de base interna Sim
Indicação de fase monopolar Sim
Deteção de tensão sem contacto Sim
Retenção de dados Não
Indicação LC de iluminação de fundo Não
Proteção do dispositivo de teste Sim
Ponto de medição de relâmpagos Não
Gama de medição da tensão (V) ['12', '690']
Indicação do sentido de rotação do campo Não
Carga comutável Não
Categoria do circuito de medição CAT III
Tipo de teste 2 pólos
Medição da resistência (Ohm) 0
Utilizável em caso de precipitação Sim
Gama de medição da resistência (kOhm) ['0', '0']
Marca Benning

Descrição

PROFIPOL+. Voltage tester. Test type 2-pole. Voltage display LED. Voltage measuring range 12 V - 690 V AC/DC. Display levels 12, 24, 50, 120, 230, 400, 690 V AC/DC are fully functional with empty or removed batteries. Continuity test yes. Continuity indication visual/acoustic yellow LED/buzzer. Continuity test range 0 kOhm - 100 kOhm. Polarity indicator yes, LED. Single-pole phase display yes, red LED. Non-contact voltage detection yes, yellow LED. Test handle lock for one-handed operation on sockets and for safe storage. Internal base load yes. Can be used in precipitation yes, protection class IP 54 dust-proof, splash-proof. Impact-resistant and robust housing design. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 690 V. Length 207 mm. Blade length 15 mm. Blade width 2 mm. Power supply with and without battery. Includes 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, measuring tip protection.

Números do artigo

Referência 3L416106
EAN 4014651200234
UBB 500581779948
UNSPSC 41114509
Artigo do fabricante nr 020023
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.