text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Macho de máquina DIN 374 N/A HSS-E 63X1.5


Numéro d'article 2F674899
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 275
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 50
Comprimento total (mm) 275
Diâmetro do eixo (mm) 50
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 50
Rosca de passo (mm) 1.5
Material de corte HSS-E
Chave quadrada (mm) 39
Marca Völkel
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F674899
EAN 8715494565899
UBB 500513417047
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 3959X
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.