Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
6W848746
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
Völkel Macho de máquina ISO 529 N/A HSS-E 3/8X32 C 35° RSP
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6W848746
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS-E
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Outro
Comprimento de corte (mm)
24
Material de corte
HSS-E
Rosca por polegada
32
Chave quadrada (mm)
8
Tamanho da rosca (polegadas)
3/8 polegadas
Marca
Völkel
Código do produto
8207401000
Type
Machine Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6W848746
EAN
4022835833239
UBB
500513444504
UNSPSC
23241615
Artigo do fabricante nr
83323