text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Viseira 3M Transparente WP96CL


3M™ WP-Series Faceshields é uma gama de protecções faciais em policarbonato e acetato, certificadas de acordo com a norma EN 166:2001 e concebidas para proteger contra o impacto de partículas a alta velocidade e outros riscos industriais. Estes visores faciais foram concebidos para se adaptarem aos capacetes de segurança 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500 e a

Referência 1K519437
Adequado para Proteção facial/ocular
Tipo de acessórios/componentes Duplex de aço inoxidável (1.4462)
Reutilizáveis Sim
Marca 3M
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Adequado para Proteção facial/ocular
Tipo de acessórios/componentes Duplex de aço inoxidável (1.4462)
Reutilizáveis Sim
Marca 3M

Descrição

3M™ WP-Series Faceshields é uma gama de protecções faciais em policarbonato e acetato, certificadas de acordo com a norma EN 166:2001 e concebidas para proteger contra o impacto de partículas a alta velocidade e outros riscos industriais. Estes visores faciais foram concebidos para se adaptarem aos capacetes de segurança 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500 e ao arnês H8 Os visores faciais transparentes da série WP da 3M™ são certificados pela norma EN 166 e foram concebidos para proporcionar proteção contra vários riscos industriais, incluindo partículas a alta velocidade, radiação UV, salpicos de líquidos ou salpicos de metal fundido. São da classe ótica 1 e oferecem proteção contra partículas de alta velocidade de energia média (120 m/s), grau B, ou proteção contra partículas de baixa energia (45 m/s), grau F. Os nossos visores faciais transparentes da série WP são fabricados em acetato ou policarbonato. Foram concebidos para se adaptarem à série 3M™ X5000 SecureFit™ utilizando o sistema de montagem de proteção facial U5B e o arnês H8. A funcionalidade de encaixe torna rápida e fácil a ligação dos protetores faciais ao suporte do protetor facial. Todos os protetores faciais da série WP são compatíveis com os óculos de segurança integrados em capacetes 3M™ V9, protetores auriculares 3M™ PELTOR™ e auriculares de comunicação.

Números do artigo

Referência 1K519437
EAN 4046719834068
UBB 500694450676
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr WP96CL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.