batterijen
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
Gestão da bateria
Baterias
C7545.000.357
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
VARTA PILHA V3571,5V
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
C7545.000.357
Tensão nominal (V)
1.55
Desenho
Óxido de prata
Peso
2.33
Indicação do tamanho
Célula botão
Diâmetro
11.6
Indicação IEC
SR 44
Adequado para aplicações EX
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.55
Desenho
Óxido de prata
Peso
2.33
Indicação do tamanho
Célula botão
Diâmetro
11.6
Indicação IEC
SR 44
Adequado para aplicações EX
Não
Altura incluindo o poste (mm)
5.4
Número de células
1
Marca
Varta
Peso por peça (g)
3
Type
Silver Oxide Button Cell Battery
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
C7545.000.357
EAN
4008496245710
UBB
203786020479
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
357101111
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar