Varta
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
Gestão da bateria
Baterias
9L973282
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
VARTA Baterias 9 V 6LP3146 1150 MAH
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
9L973282
Tensão nominal (V)
9
Largura
26.5
Desenho
Lithium-ions
Peso
36.4
Indicação do tamanho
Outro
Capacidade (mAh)
1200
Indicação IEC
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
9
Largura
26.5
Desenho
Lithium-ions
Peso
36.4
Indicação do tamanho
Outro
Capacidade (mAh)
1200
Indicação IEC
Outro
Outras indicações
Outro
Caixa de plástico
Não
Comprimento (mm)
17.5
Adequado para aplicações EX
Não
Temperatura ambiente (°C)
-20 - 60
Adequado para carregador rápido
Não
Altura incluindo o poste (mm)
49
Conjunto de baterias
Sim
Model
ULTRA LITHIUM
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9L973282
UBB
500719243312
UNSPSC
39120000
Artigo do fabricante nr
06122 301 401