Focal algemeen
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
Maquinação
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
Gestão da bateria
Baterias
C7526.456.703
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
VART PILHA RECAR. AAA4PACK800MAH
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
C7526.456.703
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Peso
52
Indicação do tamanho
Micro
Capacidade (mAh)
800
Diâmetro
10.5
Indicação IEC
LR 03
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Peso
52
Indicação do tamanho
Micro
Capacidade (mAh)
800
Diâmetro
10.5
Indicação IEC
LR 03
Outras indicações
AAA
Caixa de plástico
Não
Altura incluindo o poste (mm)
44.5
Conjunto de baterias
Não
Número de células
4
Marca
Varta
Peso por peça (g)
56
Código pautal
85061098
Model
Recharge Accu Power
Type
NiMH Battery
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
C7526.456.703
EAN
4008496550616
UBB
500504019620
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
56703101404
Download como PDF
Imprimir
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar