WRP0520
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
Gestão da bateria
Baterias
C7526.056.706
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
VART PILHA RECAR. A2PC2100MAHAA
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
C7526.056.706
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Peso
62
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2100
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
LR 6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tensão nominal (V)
1.2
Desenho
Níquel metal hidreto
Peso
62
Indicação do tamanho
Mignon
Capacidade (mAh)
2100
Diâmetro
14.5
Indicação IEC
LR 6
Outras indicações
AA
Caixa de plástico
Não
Altura incluindo o poste (mm)
50.5
Conjunto de baterias
Não
Número de células
2
Marca
Varta
Peso por peça (g)
26
Model
Recharge Accu Power
Type
NiMH Battery
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
C7526.056.706
EAN
4008496550654
UBB
500503437849
UNSPSC
26111702
Artigo do fabricante nr
56706101402
Download da Folha de Segurança
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.
Os meus catálogos
Pré definido
Ir para meus catálogos
Continuar a comprar