text.skipToContent text.skipToNavigation

VART PILHA RECAR. A1PC 200MAH 9V E


Referência C7526.056.722
Tensão nominal (V) 9
Largura 17.5
Desenho Níquel metal hidreto
Peso 36
Indicação do tamanho Outro
Capacidade (mAh) 200
Indicação IEC Outro
Embalado por 1

Especificações

Tensão nominal (V) 9
Largura 17.5
Desenho Níquel metal hidreto
Peso 36
Indicação do tamanho Outro
Capacidade (mAh) 200
Indicação IEC Outro
Outras indicações 9V
Caixa de plástico Não
Comprimento (mm) 26.5
Altura incluindo o poste (mm) 48.5
Conjunto de baterias Não
Número de células 1
Marca Varta
Peso por peça (g) 47
Código do produto 85061098
Model Recharge Accu Power
Type NiMH Battery

Números do artigo

Referência C7526.056.722
EAN 4008496550814
UBB 500503437765
UNSPSC 26111702
Artigo do fabricante nr 56722101401
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.